Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spannzangenfutter KSEE DK 10 2,5-14,5 mm 76 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23325320
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23325320
EAN/GTIN:
     4039247157013
Suchbegriffe:
Spannfutter-Verlängerung
Spannfutterverlängerung
spannfutter verlängerung
Kurzspannfutter System ERICKSON mit zylindrischem Schaft

Anwendung
Für dein Einsatz auf NC und CNC-Bearbeitungsmaschinen und -Zentren.

Ausführung
• Zugfestigkeit im Kern min. 800 N/mm.
• Gehärtet.
• Spannen der Bohrer auf der Führungsfase möglich.
• Mit einstellbarem Längenanschlag.
• Spannzangen Nr. 23326.

Ausführung
• Mit zylindrischem Schaft - extrem schlanke Ausführung.
• Sehr gute Zugänglichkeit bei beengten Platzverhältnissen.

Lieferung
1 Stück Kurzspannfutter System ERICKSON mit zylindrischem Schaft.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Spannweite max.:
14.5 mm
Schaftlänge:
76 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
27 mm
Spannzangen-Typ:
DK 10
Einspanntiefe min.:
55 mm
Kopflänge:
49 mm
Einspanntiefe max.:
107 mm
Spannweite min.:
2.5 mm
Schaftdurchmesser:
25 mm
Spannweite min./max.:
2,5-14,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kurzspannfutter, Spannzangenfutter, Werkzeugverlängerungen, Werkzeugaufnahme, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.