Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spannzangenfutter SK40 ER32 Auskraglänge 160 mm ISO 7388-1 Form AD/AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23296009
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23296009
EAN/GTIN:
     4053625294596
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter Typ ER nach ISO 7388-1 (DIN 69871)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung
• Mit Balluffchip-Bohrung
• Alle Kegel und Passungen sind präzisions-geschliffen
• Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter

Hinweis
Für ER 16= Normalausführung verwenden Sie bitte unsere Einmaulschlüssel Nr. 52002 025 Alte Norm DIN 69871-1 wurde durch ISO 7388-1 ersetzt. Erforderliche Anzugsbolzen Nr. 23690 und Spannzangen Nr. 23320

Lieferung
1 Stück Spannzangenfutter Typ ER nach ISO 7388-1 (DIN 69871); inkl. Spannmutter.
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 6,3 bei 15000 1/min
Spannbereich min.:
2 mm
Kühlmittelzufuhr:
Intern axial/ Intern radial
Außendurchmesser:
50 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
ER-Spannzangenfutter
Werkzeugaufnahme:
SK 40
Spannzangen-Typ:
ER 32
Form:
AD/AF
Kegelart:
SK40
Auskraglänge:
160 mm
Spannbereich max.:
20 mm
Durchmesser max.:
45 mm
ISO:
7388-1
Spannbereich min./max.:
2-20 mm
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er din 69871 sk40, spannfutter er din 69871, Fräserspannfutter, Futter, Fräserspann-, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.