Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spannzangen DIN 6388 A 410 E Durchmesser 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23291003
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23291003
EAN/GTIN:
     4039247153329
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
Spannzangen Typ-OZ OZ DIN 6338 A einseitig geschlitzt

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Passend für Fräserspannfutter Nr. 23290 / 23295 und Schnelllauf-Frässpindeln Nr. 23275.

Lieferung
1 Stück Spannzange Typ-OZ.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
2 mm
Außendurchmesser:
25.5 mm
Länge:
40 mm
Spannzangen-Typ:
OZ 410E
Spannbereich max.:
16 mm
Spanndurchmesser:
2 mm
ISO:
10897
Spannbereich min./max.:
2-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen DIN 6388, Spannzangen OZ, orion spannzangen din 6388 a 410 e, din 6388, orion din 6388 spannzange, Spannzangen für Fräserspannfutter, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Fräserspannfutter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.