Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Flächenspannfutter HSK-A63 Durchmesser 10 mm A100 KKB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23157508
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23157508
EAN/GTIN:
     4053625398881
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
flächenspannfutter din 69893 hsk 63
flächenspannfutter din 69893
Flächenspannfutter (Weldon) nach ISO 12164 (DIN 69893) mit Kühlkanalbohrungen verschließbar

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Spannfläche nach DIN 1835 B.

Ausführung
• Alle Kegel und Passungen sind präzisions-geschliffen.
• Kegeltoleranz AT3.
• Härte HRC 57-60.
• Kernfestigkeit 1000-1200 N/mm².
• Mit Balluffchip-Bohrung.
• Alle Funktionsflächen bearbeitet.

Ausführung
• Verhindert ein Verdrehen des Werkzeuges unter Einhaltung hoher Rundlaufgenauigkeit.

Lieferung
1 Stück Flächenspannfutter (Weldon) nach ISO 12164 (DIN 69893) mit Kühlkanalbohrungen verschließbar.
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 2,5 bei 25000 1/min
Gewindeabmessung:
M10
Kühlmittelzufuhr:
KKB
Außendurchmesser:
35 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
Flächenspannfutter (Weldon)
Werkzeugaufnahme:
HSK 63
DIN:
69893-1
Form:
A
Kegelart:
HSK 63
Auskraglänge:
100 mm
Spanndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme, Hohlschaftkegelwerkzeuge, Kegelwerkzeuge Hohlschaft, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.