Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Ringe für Fräsdorne 50 x 6 mm Form B DIN 2084


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23140195
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23140195
EAN/GTIN:
     4039247151509
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Fräsdornring Form B

Ausführung
• Gehärtet, Vickershärte min. 590 HV 30 (54 HRC).
• Form B.
• Einsatzstahl.
• Gedreht.

Lieferung
1 Stück Fräsdornring Form B.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
69 mm
DIN:
2084-1
Breite:
6 mm
Form:
B
Innendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringe für Fräserdorne, Werkzeugaufnahme, Ring für Fräsdorn, Ringe, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 33,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,00*
€ 241,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,43*
€ 239,7017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,46*
€ 231,4074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,09*
€ 214,3071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,31*
€ 196,7189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.