Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Bohrerhalter Form E1 VDI 40 Durchmesser 40 mm DIN 69880-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22778164
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22778164
EAN/GTIN:
     4053625465521
Suchbegriffe:
Bohrerhalter DIN 69880
bohrerhalter din 69880
Werkzeughalter für Bohrwerkzeuge Form E1 Aufnahmen für Wendeplattenbohrer

Ausführung
• Oberflächenhärte 58-60 HRc
• Kernfestigkeit HV950 N/mm2
• Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• komplett brüniert und präzisionsgeschliffe
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
90 mm
Einspanntiefe:
68 mm
DIN:
69880-1
VDI Aufnahmedurchmesser:
40 mm
Auskraglänge:
22 mm
Bunddurchmesser:
83 mm
Spanndurchmesser:
40 mm
Höhe:
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrerhalter, Werkzeughalter, Werkzeughalter für NC Maschinen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.