Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Bohrerhalter Form E1 VDI 40 Durchmesser 25 mm DIN 69880-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22778162
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22778162
EAN/GTIN:
     4053625465507
Suchbegriffe:
Bohrerhalter DIN 69880
bohrerhalter din 69880
Werkzeughalter für Bohrwerkzeuge Form E1 Aufnahmen für Wendeplattenbohrer

Ausführung
• Oberflächenhärte 58-60 HRc
• Kernfestigkeit HV950 N/mm2
• Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• komplett brüniert und präzisionsgeschliffe
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Länge:
75 mm
Einspanntiefe:
53 mm
DIN:
69880-1
VDI Aufnahmedurchmesser:
40 mm
Auskraglänge:
22 mm
Bunddurchmesser:
83 mm
Spanndurchmesser:
25 mm
Höhe:
32.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrerhalter, Werkzeughalter, Werkzeughalter für NC Maschinen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.