Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Bohrerhalter Form E1 VDI 30 Durchmesser 20 mm DIN 69880-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22778157
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22778157
EAN/GTIN:
     4053625465453
Suchbegriffe:
Bohrerhalter DIN 69880
bohrerhalter din 69880
Werkzeughalter für Bohrwerkzeuge Form E1 Aufnahmen für Wendeplattenbohrer

Ausführung
• Oberflächenhärte 58-60 HRc
• Kernfestigkeit HV950 N/mm2
• Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• komplett brüniert und präzisionsgeschliffe
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Länge:
67 mm
Einspanntiefe:
45 mm
DIN:
69880-1
VDI Aufnahmedurchmesser:
30 mm
Auskraglänge:
22 mm
Bunddurchmesser:
68 mm
Spanndurchmesser:
20 mm
Höhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrerhalter, Werkzeughalter, Werkzeughalter für NC Maschinen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.