Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spannzangenfutter Form E4 VDI 30 mm ER 40 DIN 69880-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22778150
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22778150
EAN/GTIN:
     4053625465385
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenhalter ER DIN 69880
spannfutter er din 69880
Spannzangenfutter Form E4 Typ-ER mit Zylinderaufnahme durch Spannzange

Ausführung
• Oberflächenhärte 58-60 HRc
• Kernfestigkeit HV950 N/mm2
• Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• komplett brüniert und präzisionsgeschliffen
• weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar
• Bei der Auswahl der ER Spannzangen ist vorzugsweise die Form B zu verwenden
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
3 mm
Außendurchmesser:
68 mm
Länge:
22 mm
Spannzangen-Typ:
ER 40
DIN:
69880-1
VDI Aufnahmedurchmesser:
30 mm
Auskraglänge:
75 mm
Spannbereich max.:
26 mm
Höhe:
28 mm
Spannbereich min./max.:
3-26 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter, Werkzeughalter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,60*
€ 139,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.