Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Bohrstangenhalter FORM E2 VDI 20 Durchmesser 12 mm DIN 69880-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22778097
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22778097
EAN/GTIN:
     4053625464951
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
bohrstangenhalter din 69880
Bohrstangenhalter Form E2 Für Drehwerkzeuge mit zylindrischem Schaft

Ausführung
• Oberflächenhärte 58-60 HRc
• Kernfestigkeit HV950 N/mm2
• Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
• komplett brüniert und präzisionsgeschliffe
• innerer und äußerer Kühlmittelzufuhr
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Länge:
18 mm
DIN:
69880-1
Form:
E2
VDI Aufnahmedurchmesser:
20 mm
Auskraglänge:
50 mm
Bunddurchmesser:
50 mm
Einspanntiefe max.:
32 mm
Spanndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Werkzeughalter, Werkzeughalter für NC Maschinen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.