Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Vert.-Zangenspannstock für 4 - 26 mm ohne Spannzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22365010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22365010
EAN/GTIN:
     4039247144471
Suchbegriffe:
Zangen-Spannstock
Zangenspannstock
Vertikal-Zangenspannstock

Anwendung
Für den Einsatz auf konventionellen Bohr- und Fräsmaschinen sowie Gewindeschneideinrichtungen. Für schnelle Werkstückspannung durch Spannzangen.

Ausführung
• mit Duchgangsbohrung

Hinweis
Spannzangen für 4- und 6-kant auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Spannstocklänge:
160 mm
Passend für Spannzangen-Typ:
161E
Spannstockbreite:
96 mm
Spannbereich min.:
3 mm
Länge:
273 mm
Nutbreite:
14 mm
Spannbereich max.:
26 mm
Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannstöcke, Vertikal-, Vertikal-Zangenspannstöcke, Zangenspannstöcke, Vertikal-, Vertikal Zangenspannstöcke, Spannstöcke Vertikal, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.213,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,76*
€ 1.522,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,15*
€ 1.513,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,62*
€ 1.481,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,37*
€ 1.460,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,48*
€ 1.444,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.