Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Zentrierspitze DIN 806 MK 3 halbe Spitze HM-bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22109030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22109030
EAN/GTIN:
     4039247140107
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk3
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze mit halber Spitze

Anwendung
Zum Zentrieren und Unterstützen von langen und schlanken Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Hartmetallbestückt.
• Präzisionsgeschliffen.

Ausführung
• Sehr gute Zugänglichkeit zum Werkstück.
• Verschleißarme Hartmetallspitze.

Hinweis
Zentrierspitzen in Sonderausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Abflachungslänge:
38 mm
Morsekegelgröße:
MK 3
Abflachungsdurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
24.1 mm
Kegelschaftgröße:
3
DIN:
806
Programmiermaß:
44 mm
Abflachungshöhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.