Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Zentrierspitze DIN 806 MK 2 HM-bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22107020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22107020
EAN/GTIN:
     4039247140046
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk2
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze Spitze hartmetallbestückt

Anwendung
Zum Zentrieren und Unterstützen von langen und schlanken Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Hartmetallbestückt.
• Präzisionsgeschliffen.

Ausführung
• Verschleißarme Hartmetallspitze.

Hinweis
Zentrierspitzen in Sonderausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Morsekegelgröße:
MK 2
Abflachungsdurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Kegelschaftgröße:
2
DIN:
806
Programmiermaß:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.