| |
|
| Artikel-Nr.: 245-NOTRAX572S1818BL Herst.-Nr.: 572S1818BL EAN/GTIN: 0662641906891 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzmatte aus 100% Nitril-Gummi, ölbeständig flache Struktur, Höhe 19 mm - modulares Stecksystem
Anwendung Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Für große Flächen oder aber individuelle Arbeitsplätze einsetzbar. Die 45 x 45 cm Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen.
Ausführung • die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt • die Rautenprofil-Oberfläche bietet eine gute Bodenhaftung, erlaubt einfache Drehungen und Bewegungsfreiheit bei dynamischen Arbeitsplätzen • Rutschfestigkeit R10 gemäß DIN 51130 • Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei
Ausführung • die quadratischen Matten können zu jeder beliebigen Fläche zusammengelegt werden • kombinierbar mit schwarzer oder gelber Kantenleiste aus Nitril-Gummi 91 cm x 15 cm • durch das flexible Stecksystem ist ein Austausch einzelner Matten oder die Anpassung an eine veränderte Umgebung möglich • isolierende Schutzmatte gegen Kälte, Hitze, Vibration und Lärm Weitere Informationen: | | Anti-Ermüdung: | Ja | Werkstoff: | Nitrilkautschuk | Ausführung Matte: | Einzelmatte | Antistatisch: | Nein | Länge: | 450 mm | REACH-konform: | Ja | Geeignet für Nassbereiche: | Nein | Rutschhemmend: | Ja | ESD-fähig: | Nein | Breite: | 450 mm | Oberflächenstruktur: | Tränenblech / geschlossen | Farbe: | Schwarz | Materialstärke: | 19 mm | Beständigkeit gegen: | Öl | Säure (bedingt) | Fette | Benzin | Kühlmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,06* | € 41,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 30,96* | € 41,96* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 56,63* | € 74,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|