Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Borematic ABS Digital 0,65-0,8 Zoll Ziffernschritt 0,00005 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO568-465
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     568-465
EAN/GTIN:
     4946368636504
Suchbegriffe:
Messschrauben, Innen-
Messmittel
Bügelmessschraube
Bügelmeßschraube
Elektronische 3-Punkt Innenmessschraube Digital ABS Borematic

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen in der Serie.

Ausführung
• LCD Ziffernhöhe 11 mm
• Titanbeschichtet
• GO / NG Toleranz Beurteilungsfunktion
• Preset-Funktion
• ON/OFF
• Digimatic
• ABS-Funktion
• HOLD-Funktion
• Toleranzanzeige
• Lock-Funktion

Ausführung
• Einfache und schnelle Messung. Geeignet für Serienmessungen
• 330 ° drehbare Anzeigeeinheit ermöglicht einfaches Ablesen in jedem Arbeitswinkel

Lieferung
Inklusive Box, Schlüssel, Batterie, Werksprüfzertifikat
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Messbereich Länge Zoll min.:
0.65 in
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
1.830 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Funktionen:
ABS-Funktion | Absolut Funktion | On/Off | Preset-Funktion | Hold-Funktion (Messwertspeicherung)
Ziffernschrittwert:
0.00005 in
Schutzart IP:
0 - nicht zutreffend
Ausführung:
Metrisch | Zöllig
Kalibriergruppe:
I
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Fehlergrenze:
0.00025 in
Messbereich Länge Zoll max.:
0.8 in
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge Zoll min./max.:
0,65-0,8 in
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.047,42*
€ 1.153,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,88*
€ 1.166,70*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,98*
€ 1.248,88*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,88*
€ 1.486,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,57*
€ 1.482,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,00*
€ 1.432,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,99*
€ 1.398,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,98*
€ 1.361,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.