Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO600131000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600131000
EAN/GTIN:
     4007430164315
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Exzenterschleifer SXE 425 Turbo Tec 320 Watt, Schwingkreis 5mm

Anwendung
Zum Feinschleifen von Oberflächen.

Ausführung
• Vario (V)-Elektronik und Stellrad zum Regeln der Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten
• Power Control System: keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material
• robustes Lagergehäuse aus verschließfreiem Aluminiumdruckguss
• TurboBoost Funktion für für maximalen Abtrag
• abnehmbarer Zusatzhandgriff
• Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
• Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
• Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferung
Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, im Karton
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Leerlaufdrehzahl max.:
11000 U/min
Bruttogewicht:
3.355 kg
Leistungsaufnahme:
320 W
Gewindeabmessung Spindel:
M6 x 16
Leistungsabgabe:
160 W
Leerlaufdrehzahl min.:
4200 U/min
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
SXE 425 Turbo Tec
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Schwingkreis:
5 mm
Stütztellerdurchmesser:
125 mm
Gewicht:
2.3 kg
Leerlaufdrehzahl min./max.:
4200-11000 U/min
Hersteller Artikelnummer:
600131000
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer metabo, elektro schwingschleifer, Exzenterschleifer, Elektro-, Schleifmaschinen, Elektro-, Exzenterschleifer elektrisch, Vibrationsschleifer elektrisch, Exzenter Schleifmaschine, Exzenterschleifmaschine, METABO
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 164,71*
€ 207,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 208,40*
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 213,70*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,00*
€ 216,99*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 187,72*
€ 224,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,80*
€ 231,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.