Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wanduhr MAULstep 35 cm, Ziffernblatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAUL9053595
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9053595
EAN/GTIN:
     4002390065696
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Funk-Wanduhr MAULstep

Anwendung
Ideal für Werkstatt und Büro

Ausführung
• moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff in silber
• Schrift besonders gut lesbar
• Abdeckung aus flachem Mineralglas
• Arabische Ziffern in schwarz
• automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal
• Wandbefestigung über Birnenöse

Lieferung
inklusive einer Batterie 1,5V (AA)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Mignon AA
Bruttogewicht:
885 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Durchmesser:
35 cm
Akku-/Batteriegewicht:
0.024 kg
Akku-/Batteriekapazität:
2.0 Ah
Farbe Gehäuse:
Silber
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Akku enthalten:
Ja
Ziffernhöhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr analog rund, hygrometer, wand-uhren pendel, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Uhren, Wanduhren, Funk Wanduhr, MAUL
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 23,28*
€ 30,29*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 24,95*
€ 32,16*
2 Tage
12
€ 5,95*
ab € 25,86*
€ 33,43*
Lager 245
71
€ 7,90*
ab € 28,00*
€ 35,98*
€ 6,95*
ab € 28,00*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.