Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPROX Mini-Teilapparat mit Indirekt Teilung VLK15-2 W20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAPROX
Hersteller:
     Maprox
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini-Teilapparat
Teilapparat
teilapparat
Mini-Teilapparat mit indirekter Teilung

Anwendung
Durch den kompakten und handbetätigten Teilapparat können Teilaufgaben - wie CNC-Fräsen, Messen, Markieren, Schleifen, Erodieren (Senk und Draht) - auf Mess- und Bearbeitungsmaschinen schnell und flexibel durchgeführt werden.

Ausführung
• Indirekte Teilung über ein Schneckenrad, pro Umdrehung 6° pro Teilstrich 6'.
• Spindelaufnahme für Spannzangen 349E, Durchmesser 0,3-20 mm, Zugspannung.
• Wiederholpräzision der Spindel 0,01 mm.
• Klemmung über Rändelschraube.
• ab Durchmesser 14.5 -16 mm maximale Spanntiefe 7.5 mm

Lieferung
1 Stück MAPROX Mini-Teilapparat mit Indirekt Teilung.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
0.3 mm
Teilapparathöhe:
77 mm
Ausführung:
Indirekte Teilung
Spannzangen-Typ:
349E
Spannbereich max.:
20 mm
Teilapparatlänge:
86 mm
Teilapparatbreite:
101 mm
Spannbereich min./max.:
0,3-20 mm
Weitere Suchbegriffe: Teilapparate, MAPROX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.755,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,65*
€ 2.179,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.823,53*
€ 2.170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.784,38*
€ 2.123,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,99*
€ 2.096,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,10*
€ 2.088,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.