Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Bandschleifer GB 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG60011256
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     60011256
EAN/GTIN:
     4251757302800
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
druckluftbandschleifer bandlänge 61...
druckluft bandschleifer
Druckluft-Bandschleifer GB 14000

Anwendung
Zum Schleifen am freien Band oder über Bandwiderlage

Ausführung
• mit Schleifbandkühlung
• mit auswechselbaren Kontaktarmen
• für Bandbreiten 6 mm und 13 mm
• Abluft: vorne

Lieferung
Schleifarm 610x13mm, Schlaucheinheit
Weitere Informationen:
Bandgeschwindigkeit max.:
20 m/s
Anschlussgewinde:
IG 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
20000 U/min
Schleifbandlänge:
610
Leistungsaufnahme:
400 W
Länge:
371 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Luftverbrauch:
14.1 l/s
Modell:
GB 1400
Schleifbandbreite max.:
13 mm
Schleifbandbreite min.:
6 mm
Gewicht:
1.40 kg
Schleifbandbreite min./max.:
6-13 mm
Hersteller Artikelnummer:
60011256
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Druckluft Bandschleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Bandschleifmaschine, Druckluft Handbandschleifer, Pneumatik Bandschleifer, Pneumatik-Handbandschleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,81*
€ 1.531,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,23*
€ 1.522,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,85*
€ 1.489,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,75*
€ 1.469,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,95*
€ 1.464,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.