Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Bandschleifer GB 815 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG60010685
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     60010685
EAN/GTIN:
     4251757300851
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Kontaktarm-Elektrofeile
Schleifarm
Druckluft-Bandschleifer GB 815 H

Ausführung
• Kraftvoller Motor
• mit Teleskopspannung
• Schleifbänder 8 und 15 mm einsetzbar
• Abluft: hinten

Ausführung
• einfacher Bandwechsel
• Kompakte Bauform - geringes Gewicht

Lieferung
Schleifarm 15mm, Schlaucheinheit
Weitere Informationen:
Bandgeschwindigkeit max.:
20 m/s
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
20000 U/min
Schleifbandlänge:
330 mm
Leistungsaufnahme:
300 W
Länge:
295 mm
Ausführung Ventil:
Hebelventil
Luftverbrauch:
10.0 l/s
Modell:
GB 815 H
Schleifbandbreite max.:
15 mm
Schleifbandbreite min.:
8 mm
Gewicht:
0.95 kg
Schleifbandbreite min./max.:
8-15 mm
Hersteller Artikelnummer:
60010685
Weitere Suchbegriffe: druckluft bandschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Druckluft Bandschleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Bandschleifmaschine, Druckluft Handbandschleifer, Pneumatik Bandschleifer, Pneumatik-Handbandschleifer, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,76*
€ 1.434,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,17*
€ 1.427,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,89*
€ 1.398,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,37*
€ 1.379,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,49*
€ 1.369,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.