Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANNESMANN DEMAG Druckluft-Gewindeschneider GE 8-500 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MANNESMANNDEMAG47060065
Hersteller:
     Mannesmann Demag
Herst.-Nr.:
     47060065
EAN/GTIN:
     4251757300660
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider
Druckluft-Gewindeschneider GE 8-500 P

Ausführung
• ergonomischer Alu-Handgriff
• Umsteuerbarer Vor- und Rücklauf durch Kipphebel
• Schneiden in Stahl bis 6mm
• Schneiden in Leichtmetall bis 8mm

Ausführung
• Leise und leistungsstark
• Pendelfutter erlaubt einfaches Anschneiden

Lieferung
Pendelfutter
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
IG 1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
500 U/min
Schalldruckpegel:
77 dB
Leerlaufdrehzahl:
500 U/min
Mit Rechts-/Linkslauf:
Ja
Schnittleistung max. bei Stahlblech:
6 mm
Länge:
251 mm
Leistung:
200 W
Leerlaufdrehzahl links:
500 U/min
Luftverbrauch:
4.5 l/s
Schlauchinnendurchmesser:
6 mm
Modell:
GE 8-500 P
Gewicht:
1.2 kg
Hersteller Artikelnummer:
47060065
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Druckluft-Werkzeug, MANNESMANN DEMAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.278,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,90*
€ 1.655,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,72*
€ 1.624,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,36*
€ 1.561,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,91*
€ 1.540,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,48*
€ 1.521,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.