Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischaufsatz höhenverstellbar, 810 x 595 x 130 - 390 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LUXORDC-PRO32-W
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     DC-PRO32-W
EAN/GTIN:
     4260563729640
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Schreibtischaufsatz höhenverstellbar, pneumatisch 810 x 595 mm, Höhenverstellung: 130 - 390 mm

Anwendung
Verwandelt einen normalen Tisch in einen ergonomischen Stehschreibtisch und schafft so eine gesündere und produktivere Arbeitsumgebung.

Ausführung
• die langlebige Stahl-Konstruktion verfügt über eine max. Tragfähigkeit von 16 kg
• Zweistufiges Design: Mit Hilfe der Tastaturablage werden Bildschirm und Tastatur auf unterschiedlichen Ebenen platziert
• pneumatisch - mühelose Höhenverstellung zwischen 130 mm und 390 mm
• der Auszug auf der unteren Ebene verfügt über genug Platz, um Tastatur und Maus sicher zu verstauen
• zweistufiges Design

Ausführung
• stabil und geräumig - Platz für 2 Monitore
• in Sekundenschnelle mühelos einstellen
• Ergonomisch - unterstützt eine korrektere Sitz-/Stehhaltung - entlastet die Halswirbel
• Platzsparend - bewegt sich innerhalb der eigenen Stellfläche nach oben und unten
• sicherer Halt dank Gummistopper

Hinweis
Keine Montage notwendig - Anlieferung erfolgt komplett zusammengebaut und ist sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Höhenverstellung min.:
130 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Taiwan
Tragfähigkeit:
16 kg
Länge:
810 mm
Ausführung:
Höhenverstellbar
Breite:
595 mm
Farbe:
Weiß
Höhenverstellung max.:
390 mm
Höhe:
130 mm
Höhenverstellung min./max.:
130-390mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, ablageboard weiß, ablageboard, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Tische, Bürotisch, Bürotische, Schreibtischaufsatz höhenverstellbar, LUXOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,70*
€ 485,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,11*
€ 414,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.