Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbankfuss fahrbar (BxTxH) 80x725x700-1050mm RAL 7035 2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA39.770.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     39.770.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbankfuß
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Werkbankfuss fahrbar
Weitere Informationen:
Höhe min.:
700 mm
Werkstoff Rad:
Nylon (Polyamid)
Tiefe:
725 mm
Breite:
80 mm
Anzahl Bockrollen:
2 STK
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe max.:
1050 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: lista werkbankfuß, mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbank, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 209,00*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 209,01*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.