Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Zylinderbürste 20 mm Messingdraht Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN542711
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     542711
EAN/GTIN:
     4017359006252
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Hand-Zylinderbürsten Mit Messingdraht-Besatz

Anwendung
Zum Entgraten und Reinigen von Bohrungen und Rohren.

Ausführung
• mit Öse
• für Handeinsatz
• Besatz: Messing gewellt
Weitere Informationen:
Werkstoff Draht:
Messing
Durchmesser:
20 mm
Besatzlänge:
100 mm
Länge:
300 mm
Drahtdurchmesser:
0.15 mm
Weitere Suchbegriffe: lessmann rohrbürste messing, lochbürste, lessmann lochbürste, Bürsten, Handbürsten, Bürste, Besen, Zylinderbürsten, LESSMANN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 6,47*
1
€ 7,95*
ab € 4,23*
€ 6,58*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 4,58*
€ 6,87*
Lager 245
63
1
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.