Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Schaft-Rundbürsten mit gewelltem Draht 413342 Besatz Edelstahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN413.342
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     413.342
EAN/GTIN:
     4017359007075
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Schaft-Rundbürsten mit gewelltem Draht Schaftdurchmesser 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zum Aufrauhen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
30 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Schleifflächenbreite:
6 mm
Besatzlänge:
6 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10
Drahtdurchmesser:
0.2 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
20000 U/min
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann, rundbürste, rundbürste draht 0.2mm, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,10*
1 Tag
47
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,40*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,43*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 5,51*
Lager 245
20
10
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.