Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Rundbürste mit gewelltem Draht 355162 Besatz Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN355.162
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     355.162
EAN/GTIN:
     4017359004920
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste mit gewelltem Draht für Schleifbock

Anwendung
Zum Entrosten, Entzundern und Schleifen.

Ausführung
• Stahlrohrkörper mit Pressring und Deckflansch
• mit besonders dichter Materialfüllung
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
3
Bürstendurchmesser:
178 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Schleifflächenbreite:
26 mm
Besatzlänge:
37 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
6000 U/min
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl lessmann, rundbürste, rundbürste lessmann, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 14,91*
€ 20,34*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,99*
€ 20,37*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 14,92*
€ 20,74*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,53*
€ 21,14*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 19,13*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.