Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Universal-Handbürste 260 mm mit Stahldrahtbesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN056301
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     056301
EAN/GTIN:
     4017359031445
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste
Universal-Handbürste mit Stahldraht-Besatz

Anwendung
Zum Säubern von Gussstücken, zum Reinigen von Feilen und zum Abbürsten verschiedenster Teile und Oberflächen.

Ausführung
• mit ergonomischem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Borstenlänge:
28 mm
Werkstoff Draht:
Stahl
Anzahl Reihen:
1 STK
Länge:
260 mm
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Handfeger, Bürste, Besen, Maschinen Handfeger, LESSMANN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 4,05*
Lager 245
233
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 6,03*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.