Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINEN Drehuntersatz 360 Grad Drehbar für 125 mm Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LEINENGIRLE125
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     GIR LE 125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehteller leinen
Drehuntersatz für LEINEN Schraubstöcke Für Werkbankbefestigung

Anwendung
Damit ist der Schraubstock um 360° drehbar.

Ausführung
• hochwertiger Grauguss mit perlitischem Gefüge
• hochwertiger Hammerschlaglack grün (ähnlich RAL 6011)
Weitere Informationen:
Drehbarkeit in Winkelgrad:
360 Grad
Passend für Backenbreite:
125 mm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehplatte, Parallel-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Parallel Schraubstöcke, Drehplatte, Maschinenschraubstock-Drehplatte, Schraubstock-Drehuntersatz-Parallel Schraubstöcke, Drehuntersatz, LEINEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,77*
€ 296,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.