Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX979010 Herst.-Nr.: 97 90 10 EAN/GTIN: 4003773046202 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Kombinationssteckverbinder • Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. Mit selbsteinstellender Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 04. Mit selbsteinstellender Abisolierzange 12 40 200. Weitere Informationen: | | Typ: | Crimp-Sortiment für Aderendhülsen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex aderendhülsenzange vierkant, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Klemmenadapter, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 218,29* | € 230,04* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 218,74* | € 230,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 219,31* | € 232,92* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 234,79* | € 246,33* | | | | Lager 245 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 260,55* | € 271,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|