Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Standard-Werkbank 3000x700x900 WS303E-3000M40-X7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo-Standard-Werkbank 3000x700x900, BM-Pla.40mm
Ergo-Standard-Werkbank 3000x700x900, BM-Pla.40mm
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS303E-3000M40-X7000
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS303E-3000M40-X7000
EAN/GTIN:
     4051152418270
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Standard-Werkbank - 3000 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 300 mm tief. ERGO-Version = 900 mm Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,51*
€ 1.041,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,35*
€ 1.045,96*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 802,56*
€ 1.046,37*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.322,14*
€ 1.522,13*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,13*
€ 1.811,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.510,11*
€ 1.797,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,05*
€ 1.707,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,47*
€ 1.647,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,14*
€ 1.573,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.