Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Standard-Werkbank 1500x700x840 Gehäuse 8 Schubladen WS177N-1500M40-E7031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkbank 1500x700x840, BM-Pla.40mm, 2Gh.(8 Schubl.)
Standard-Werkbank 1500x700x840, BM-Pla.40mm, 2Gh.(8 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS177N-1500M40-E7031
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS177N-1500M40-E7031
EAN/GTIN:
     4051152429375
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Standard-Werkbank - 1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm, und folgender Ausstattung: links: 75EA/100EA/125EA/200EA rechts: 75EA/100EA/125EA/200EA Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.160,45*
€ 1.381,73*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.209,71*
€ 1.387,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.205,33*
€ 1.393,36*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.904,73*
€ 2.149,02*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,02*
€ 2.557,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.095,32*
€ 2.493,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.996,23*
€ 2.375,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,96*
€ 2.312,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.904,73*
€ 2.266,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.