| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS118N-2000M40-E7028 Herst.-Nr.: WS118N-2000M40-E7028 EAN/GTIN: 4051152430166 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Standard-Werkbank - 2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA rechts: Stahlblechablage 300 mm tief; Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen. Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 910,97* | € 1.042,42* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 844,16* | € 1.046,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 819,90* | € 1.046,87* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.331,27* | € 1.522,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|