Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Standard-Werkbank 750x700x840 Gehäuse 2 Schubladen WS058N-0750M40-E7023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Werkbank 750x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(2 Schubl.)
Standard-Werkbank 750x700x840, BM-Pla.40mm, 1Gh.(2 Schubl.)
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS058N-0750M40-E7023
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS058N-0750M40-E7023
EAN/GTIN:
     4051152429245
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Standard-Werkbank - 750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm, Rohrdurchzug mittig, mit folgender Ausstattung: 175EA/175EA Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
2
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,58*
€ 755,03*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 604,47*
€ 757,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 582,06*
€ 758,12*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,69*
€ 1.104,44*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,44*
€ 1.314,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,63*
€ 1.249,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,00*
€ 1.206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,72*
€ 1.161,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,69*
€ 1.090,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.