| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWS058N-0750M40-E7022 Herst.-Nr.: WS058N-0750M40-E7022 EAN/GTIN: 4051152429238 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Standard-Werkbank - 750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm, Rohrdurchzug mittig, mit folgender Ausstattung: 100EA/100EA/150EA Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Plattenstärke: | 40 mm | Anzahl Schubladen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 708,98* | € 821,78* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 663,19* | € 824,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 587,01* | € 825,17* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,05* | € 1.209,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|