Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Ergo-Standard-Werkbank 750x700x900 WS001E-0750M40-X7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergo-Standard-Werkbank 750x700x900, BM-Pla.40mm
Ergo-Standard-Werkbank 750x700x900, BM-Pla.40mm
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZWS001E-0750M40-X7000
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     WS001E-0750M40-X7000
EAN/GTIN:
     4051152423236
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank • Standard-Werkbank - 750 x 700 x 900 mm L x T x H, (ERGO-Version) mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm Untergestell aus VK-Rohr 40/40/2 mm Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank klw, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke, KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,40*
€ 302,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,68*
€ 303,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 221,11*
€ 308,03*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,37*
€ 433,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,94*
€ 516,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,89*
€ 465,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.