| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWPK55E-1500M45-E7023 Herst.-Nr.: WPK55E-1500M45-E7023 EAN/GTIN: 4051152424066 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Profi-Werkbank - 1500 x 700 x 905 mm L x T x H (ERGO-Version), mit Buche-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett, und folgender Ausstattung: Oben BKA: 75EA/100EA (64 x 27 E) Unten links: BEA: Türe 350 mm Unten rechts: BEA: 75EA/75EA/100EA/100EA (27 x 27 E) Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Schubladen: | 6 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.557,62* | € 1.837,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.616,42* | € 1.845,18* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.634,12* | € 1.852,56* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.448,09* | € 2.835,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|