| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZWP118N-2000M45-E7025 Herst.-Nr.: WP118N-2000M45-E7025 EAN/GTIN: 4051152417839 |
| |
|
| | |
| Werkbank • Profi-Werkbank - 2000 x 700 x 845 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/150EA/150EA rechts: Stahlblechablage 300 mm tief. Fußelemente mit Kunststoff-Verstellstopfen. Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Anzahl Schubladen: | 4 | Tragfähigkeit pro Schublade: | 100 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,88* | € 1.584,43* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.367,78* | € 1.584,45* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.301,81* | € 1.588,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|