Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Riefengummi-Einlage schwarz 1324x610x3 mm passend Modell SMB 439x750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riefengummi Einlage,schwarz 1324x610x3mm (BxTxH) passend SMB(439 x 750 mm B x T)
Riefengummi Einlage,schwarz 1324x610x3mm (BxTxH) passend SMB(439 x 750 mm B x T)
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZSMB-RGS
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     SMB-RGS
EAN/GTIN:
     4051152521017
Suchbegriffe:
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Rillengummimatte
riffelgummimatte
Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile) • Riefengummi-Einlage, schwarz in Schublade SMB-RGS-xxx passend Schrankbreite 1439 mm, Breite: 1324 mm, Tiefe: 610 mm, Dicke: 3,00 mm. Artikelnummer SMB-RGS
Weitere Informationen:
Tiefe:
610 mm
Breite:
1324 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilung (Schubladen), KLW-LUTZ
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 37,05*
€ 57,38*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 46,76*
€ 61,39*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,90*
€ 62,97*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 67,28*
€ 87,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.