Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Riefengummi-Einlage schwarz in Schublade Modell SDB-xx passend 610x304x3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLW Riefengummi-Einlage schwarz in Schublade Modell SDB-xx passend 610x304x3 mm
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZSDB-RGS
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     SDB-RGS
EAN/GTIN:
     4051152834667
Suchbegriffe:
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Rillengummimatte
riffelgummimatte
Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile) • Riefengummi-Einlage, schwarz in Schublade SDB-xxx passend Schrankbreite 419 mm, Breite: 304 mm, Tiefe: 610 mm, Dicke: 3,00 mm. Artikelnummer SDB-RGS
Weitere Informationen:
Tiefe:
610 mm
Breite:
304 mm
Höhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Einteilung (Schubladen), KLW-LUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.