| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZ10/HLA-1200 Herst.-Nr.: 10/HLA-1200 EAN/GTIN: 4051152834742 |
| |
|
| | |
| KLW Arbeitsplatzmatte (Werkstatt) • Holzlaufrost Sondermodell 10/HLA-1200: Breite: 1200mm Leistenprofil: 75 x 23 mm B x S. Aus getrocknetem massivem Buchenholz gefertigt. Längendifferenz durch Seilspannung +/- 25 mm. Gesamthöhe ca. 36 mm. Die eingefrästen Rillen gewähren eine rutschhemmende Begehung und einen sicheren Stand. Homogener Aufbau - beidseitig gefräst - kein Verzug. Schützen Böden und empfindliche, hochwertige Untergründe. Metall- / Hobelspäne können zwischen den Profilen hindurchfallen. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Werkstoff: | Buche massiv | Höhe: | 36 mm | Hergestellt in: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Matte, Schutzmatten, Holzlaufroste, KLW-LUTZ |
| | |
| |