Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILMA Hochdruck-Maschinen- Schraubstock EuroLine 100 - G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HILMA930221113
Hersteller:
     ROEMHELD
Herst.-Nr.:
     930221113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstöcke Typ EL Spannsystem mechanisch-hydraulisch

Anwendung
Für Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau sowie für die Serienproduktion.

Ausführung
• Spannsystem mechanisch-hydraulisch mit Handkurbel.
• Spannkraft stufenlos einstellbar oder mit Spannkraftvorwahl, vorwählbar (Zuebör).
• Körper aus Stahl.
• Führungsbahnen gehärtet und geschliffen.
• Grobeinstellung des Spannbereiches über Absteckbolzen, Feineinstellung über Handkurbel.
• Spannwiederholpräzision bei gleicher Spannkraft 0,01 mm.

Ausführung
• Spindel und Kraftübersetzung im Schlittenkörper zum Schutz integriert.
• Gewindebohrungen beidseitig an der Festbacke für Werkstückanschlag vorhanden.

Lieferung
1 Stück EL Schraubstock, inkl. 1 Satz Wendebacken (1 Seite glatt, 1 Seite geriffelt) und Handkurbel.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Spannweite max.:
205 mm
Gewindeabmessung:
M12
Backenhöhe:
34 mm
Spannkraft:
25 kN
Körperlänge:
380 mm
Länge max.:
464 mm
Spannwiederholpräzision:
0.01 mm
Backendicke:
13 mm
Breite:
80 mm
Einspannhöhe:
70 mm
Spannweite min.:
0 mm
Höhe:
114 mm
Backenbreite:
100 mm
Absatz:
24 mm
Spannweite min./max.:
0-205 mm
Weitere Suchbegriffe: hochdruck maschinenschraubstock, Hochdruck-Maschinen-Schraubstöcke, Maschinen-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Maschinen-, Schraubstock, Werkstückspannung, Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, ROEMHELD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.781,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,39*
€ 2.211,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,60*
€ 2.202,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,48*
€ 2.158,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.792,59*
€ 2.133,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.781,49*
€ 2.119,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.