Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Magnet-Schraubstockbacken 120 mm Aluminium mit Fiber


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEUER111120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     111120
EAN/GTIN:
     4010898711205
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Universal-Magnet-Schraubstockbacken 100,120,125,140 und 150 mm Alu-Körper mit Fiber-Spanneinlage

Anwendung
Zum einfachen und schnellen Anbringen an sämtliche Schraubstöcke.

Ausführung
• mit integriertem Dauermagnet
• Alukörper mit Spannflächen bestehend aus Fiber mit einer besonderen schichtweisen Struktur
• Auch beim Spannen von erwärmten Werkstücken deformiert sich der Fiberbelag nicht

Ausführung
• präzises und schonendes Spannen

Lieferung
Paarweise
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ALU
Ausführung Backen:
Mit Fibereinlage
Backenbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: schonbacken heuer 120mm, heuer schonbacken, schonbacken, Backen für Schraubstöcke, Magnet-Schraubstockbacken, Schutzbacken für Schraubstöcke, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Magnet Schraubstockbacke, Magnet Schraubstockbacken, Magnetbacke, Magnetbacken, HEUER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 25,84*
€ 33,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,26*
€ 34,26*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,69*
€ 34,48*
€ 5,95*
ab € 26,31*
€ 35,11*
Lager 245
12
€ 7,90*
ab € 30,14*
€ 39,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,08*
€ 42,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 30,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 110,32*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 169,29*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 135,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.