Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Magnet-Schraubstockbacken 100 mm Aluminium mit Rillen


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEUER110100
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     110100
EAN/GTIN:
     4010898710000
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Universal-Magnet-Schraubstockbacken 100,120,125,140 und 150 mm Alu mit Längsrillen

Anwendung
Zum einfachen und schnellen Anbringen an sämtliche Schraubstöcke.

Ausführung
• mit integriertem Dauermagnet
• Aluminium mit einer Härte zwischen Kupfer und Blei
• 6 eingefräste Rillen halten das Werkstück sicher fest
• Eine tiefere Rille dient zum sichern Spannen von z.B. dünnen Wellen

Ausführung
• präzises und schonendes Spannen

Lieferung
Paarweise
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ALU
Ausführung Backen:
Mit Rillen
Backenbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken alu 100mm, schonbacken alu, heuer schonbacken, Backen für Schraubstöcke, Magnet-Schraubstockbacken, Schutzbacken für Schraubstöcke, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Magnet Schraubstockbacke, Magnet Schraubstockbacken, Magnetbacke, Magnetbacken, HEUER
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Paar
€ 4,50*
ab € 21,18*
€ 28,04*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 21,13*
€ 28,84*
pro Paar
€ 7,95*
ab € 21,31*
€ 28,85*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
€ 5,50*
ab € 22,37*
€ 29,55*
Lager 245
11
pro Paar
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 32,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,40*
€ 30,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
100100
ab € 101,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.