Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Magnet-Schraubstockbacken 120 mm Aluminium mit Prisma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HEUER109120
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     109120
EAN/GTIN:
     4010898709202
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Universal-Magnet-Schraubstockbacken 100,120,125,140 und 150 mm aus Alu, mit Quer- und Längs-Prismen

Anwendung
Zum einfachen und schnellen Anbringen an sämtliche Schraubstöcke.

Ausführung
• mit integriertem Dauermagnet
• Aluminium mit einer Härte zwischen Kupfer und Blei
• Ein waagrechtes und drei senkrechte Prismen in unterschiedlichen Größen ermöglichen das sichere Spannen von runden und ovalen Bauteilen
• Die 90° Einfräsung am oberen Ende der Backen ermöglicht das proglemlose waagrechte Spannen von Flachmaterial

Ausführung
• präzises und schonendes Spannen

Lieferung
Paarweise
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ALU
Ausführung Backen:
Mit Prisma
Backenbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Schutzbacke, Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken heuer 120mm, bohrmaschinen schraubstock, schonbacken alu, Backen für Schraubstöcke, Magnet-Schraubstockbacken, Schutzbacken für Schraubstöcke, Schraubstockbacke, Backe, Backen, Magnet Schraubstockbacke, Magnet Schraubstockbacken, Magnetbacke, Magnetbacken, HEUER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,74*
€ 34,52*
6 Tage
41
€ 5,99*
ab € 27,76*
€ 37,47*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,08*
€ 37,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,95*
€ 38,38*
Lager 245
17
€ 7,90*
ab € 32,35*
€ 42,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,79*
€ 50,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,43*
€ 45,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,35*
€ 38,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 16,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
118001
ab € 119,76*
Zubehör
Brockhaus Heuer
101120
ab € 169,80*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100120
ab € 134,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.