|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-HANHART141.0434-00 Herst.-Nr.: 141.0434-00 EAN/GTIN: 4260477380425 |
| |
|
|  |  |
 | Additions-Stoppuhr mit Umhängekordel
Anwendung Zur Zeiterfassung mit Unterbrechungsmöglichkeiten. Universell als Einzel- oder Doppelstopper einsetzbar. Starten durch rechten Knopf, Stoppen durch die Krone, jeweils beliebig oft, Nullstellen durch linken Knopf
Ausführung • ABS-Kunststoff-Gehäuse • stoßgeschützt • Stiftankerwerk • 1 Stein • Aufzug rückseitig • unzerbrechliche Triebfeder • mit Umhängekordel
Ausführung • universell verwendbar als Einzel- und Additionsstopper Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 55 mm | Skalenteilungswert Zeit: | 0.1 s | Kalibriergruppe: | AK | Anzeigezeit: | 15 min |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Additions-Stoppuhren, Stoppuhren, Uhren, Stopp-, Stoppuhr-Additions Stoppuhren, Uhren Stopp, HANHART |
|  |  |
|  |  | Angebote (32) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 74,47* | € 87,67* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 74,26* | € 87,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 75,90* | € 89,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 73,91* | € 91,12* |  |  |  | Lager 245 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 78,02* | € 92,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 245 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 245 |  | Versand: Lager 245 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|