Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Knabber BLK 5.0 E Leistungsaufnahme 1700 W Kabel 4 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     245-FEIN72324761000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72324761000
EAN/GTIN:
     4014586897714
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Knabber bis 5 mm BLK 5.0 E

Anwendung
Für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.

Ausführung
• Schneidrichtung: 4 x 90°, werkzeuglos einstellbar.
• Variable Hubzahl.
• Werkzeugloses Schnellwechselsystem für Matrize und Stempel.
• Ergonomischer Handgriff für Führung in allen Richtungen geeignet.
• Spanschutzgitter am Lüfterbereich.
• Umfangreiches Zubehör-Programm.

Ausführung
• Für Schnitte über 90°-Abkantungen geeignet, wie beispielsweise an Leitplanken oder beim Tankrückbau.
• Leistungstarker und handlicher 1700 W-Motors mit optimalem Leistungsgewicht.
• Umfangreicher Anwenderschutz durch viele elektronische Funktionen.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0 STK
Lieferumfang:
1 Matrize 5 Stahl (31309107000) montiert|1 Stempel 5/P5 Stah
Maschinengewicht:
8.45 kg
Schnittleistung max. bei Stahlblech (600N/mm²):
3.3 mm
Leistungsaufnahme:
1700 W
Maschinengewicht ohne Akku:
3.8 kg
Schnittgeschwindigkeit min.:
1.5 m/min
Leistungsabgabe:
1000 W
Mit Sanftanlauf:
Ja
Kurvenradius min.:
90 mm
Schnittleistung max. bei ALU Blech (250N/mm²):
7 mm
Länge:
498 mm
Schnittleistung max. bei Stahlblech (400N/mm²):
5 mm
Mit Überlastschutz:
Ja
Mit Wiederanlaufschutz:
Ja
Schneidspurbreite:
8 mm
Hubzahl min.:
820 U/min
Breite:
370 mm
Hubzahl max.:
820 U/min
Modell:
BLK 5.0 E
Kabellänge:
4 m
Eintauchdurchmesser:
43 mm
Schnittleistung max. bei Stahlblech (800N/mm²):
2.5 mm
Höhe:
275 mm
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
8.45 kg
Hersteller Artikelnummer:
72324761000
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, fein blechnibbler, blechnibbler, Elektro Blechnibbler, Blechknabber, FEIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.320,13*
€ 2.399,02*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.331,65*
€ 2.410,54*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.410,54*
€ 2.868,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.396,30*
€ 2.851,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.353,31*
€ 2.800,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.331,65*
€ 2.774,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.331,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.