Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Knabber bis 1,6 mm BLK 1.6 E Set 72323861000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Knabber bis 1,6 mm BLK 1.6 E Set 72323861000
Artikel-Nr.:
     245-FEIN72323861000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72323861000
EAN/GTIN:
     4014586900049
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Blechnibbler (elektrisch) • Auf einen Blick: Universeller Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche bis 1,6 mm. Inklusive zusätzlichem Stempel- und Matrizenset für Trapez- und Wellbleche, Permanentmarker, Malerband und Meterstab. Produktstärken: QuickIN-Schnellwechselsystem. Hohe Schneidgeschwindigkeit. Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit. Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize. Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit. Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. 5 Meter Kabel. Edelstahl bis 0,7 mm. Nachrüstbares Trapezprofil-Set bis 160 mm Sickentiefe. Lieferumfang: 1 Matrize (30109141003) montiert 1 Stempel (63602048004) montiert 1 Innensechskantschlüssel 6 mm 1 Matrizenträger (30109154007) montiert 1 Stempel- und Matrizenset (63602048013) 1 Permanentmarker (32133037000) 1 Malerband (32133038000) 1 Meterstab (18750283000) 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136). Wichtigste Daten: Nahezu unverwüstlich. Ideal für den flexiblen und universellen Einsatz bei Blechstärken bis 1,6 mm. Optimale Handlichkeit mit einem bis zu 20 % schlankeren Griffmaß durch extrem schlanken Getriebekopf. In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, fein blechnibbler, blechnibbler, FEIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,80*
€ 930,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,22*
€ 903,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,76*
€ 855,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,20*
€ 836,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,74*
€ 807,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.