Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Dichtscheiben IK HP16-DI 1,00 mm 426 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION24303010100
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     24303010100
EAN/GTIN:
     4054631052521
Suchbegriffe:
Dichtscheibe Spannfutter ER
dichtscheibe spannfutter er
Dichtscheiben zur Innenkühlung für Spannzangen Typ ER

Anwendung
Zum Abdichten von Spannzangen mittels Dichtscheiben.

Ausführung
• Für Spannzangenfutter FAHRION CENTRO P Nr. 23360 und 23760.
• Für saubere Innenkühlung.
• Vulkanisierte Dichtscheiben bis 80 bar einsetzbar.
• Spannüberbrückung 0,5 mm (+0,4/-0,1).

Hinweis
Nur in Verbindung mit den passenden Fahrion Spannmuttern funktionieren die Dichtscheiben. Fahrion Spannmutter HPC 16 DI, HPC 25 DI und HPC 32 DI= Bez.-Nr. 23360 917, 926, 933, 941.

Lieferung
1 Stück Dichtscheibe.
Weitere Informationen:
Spannbereich min.:
1 mm
Außendurchmesser:
12.5 mm
Länge:
2 mm
Modell:
HP 16-DI
Spannbereich max.:
10 mm
Spanndurchmesser:
1 mm
Spannbereich min./max.:
1-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen für Fräserspannfutter, Werkzeugaufnahme, Spannzangen, Fräserspannfutter, FAHRION
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,91*
€ 28,09*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 33,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.