| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FAHRION13835011000 Herst.-Nr.: 13835011000 EAN/GTIN: 4054631176616 |
| |
|
| | |
| Gewindebohr-Spannzangen Typ-ER GERC-GBDD DIN ISO 15488-A mit Innenvierkant für CENTRO P und SYNCHRO T Abdichtung für Innenkühlung und Spritzdüse
Anwendung Für Gewindeschneiden mit Präzisions-Spannzangenfuttern Centro P oder mit Synchron-Gewindeschneidfutter.
Ausführung • Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers. • Für Innenkühlung (einsetzbar bis 120 bar). • Rundlauf 10 µm. • Rundlauf kleiner 10 µm.
Lieferung 1 Stück Gewindebohr-Spannzangen Typ-ER. Weitere Informationen: | | Kühlmittelzufuhr: | Innenkühlung und Spritzdüsen | Außendurchmesser: | 25.7 mm | Vierkantbreite: | 8.0 mm | Länge: | 34 mm | Spannzangen-Typ: | 4282E GERC25-GBDD | Spanndurchmesser: | 10.0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, spannzangen er 32 10mm fahrion, spannzange ohne norm, er spannzangen fahrion, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Gewindeschneiden, FAHRION |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,72* | € 83,80* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 72,75* | € 92,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|