| |
|
| Artikel-Nr.: 245-FAHRION13825011600 Herst.-Nr.: 13825011600 EAN/GTIN: 4054631177132 |
| |
|
| | |
| Gewindebohr-Spannzangen Typ-ER GERC-GBD ähnlich DIN 6499/ISO 15488-A mit Innenvierkant für Innenkühlung (einsetzbar bis 120 bar)
Anwendung Zum Gewindeschneiden mit CENTRO P oder mit Synchron-Gewindeschneidfutter.
Ausführung • Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers. • Rundlauf 10 µm.
Lieferung 1 Stück Gewindebohr-Spannzangen Typ-ER. Weitere Informationen: | | Kühlmittelzufuhr: | Ja | Außendurchmesser: | 25.7 mm | Vierkantbreite: | 12.5 mm | Länge: | 34 mm | Spannzangen-Typ: | 4282E GERC25-GBD | Spanndurchmesser: | 16.0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, er spannzange 16mm, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Gewindeschneiden, FAHRION |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,34* | € 58,72* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 46,39* | € 60,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|